Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPQUIK SMD291SN Lötpaste bleifrei, Dose 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CHIPQUIK SMD291SN Lötpaste bleifrei, Dose 50g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466196
Hersteller:
     CHIPQUIK
Herst.-Nr.:
     SMD291SNL50T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste 50g
lötpaste
Bleifrei = Ja
Verpackungsart = Dose
Gebindegröße = 50g

Rückstandsfreie Lötpaste im 50-g-Glas (T3) SAC305 88,5 % Metall.Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDruckgüteKompatibel mit beigefügten DruckköpfenBesteht BONO-Test bei 1,56 %RoHS-II- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Verpackungsart:
Dose
Gebindegröße:
50g
Weitere Suchbegriffe: chipquik lötpaste, 1466196, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMD291SNL50T3, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.