Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPQUIK SMD4300SN Lötpaste bleifrei, Spritze 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466198
Hersteller:
     CHIPQUIK
Herst.-Nr.:
     SMD4300SNL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
chipquik lötpaste
lötpaste
Handelsname = SMD4300SN
Verpackungsart = Spritze
Gebindegröße = 35g

Rückstands- und bleifreie, wasserabwaschbare Lötpaste in 10-ml-Spritze 35 g mit Stößel und SpitzeDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDosierklasseKompatibel mit beigefügten DruckköpfenBesteht BONO-Test bei 1,56 %RoHS-II- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Handelsname:
SMD4300SN
Verpackungsart:
Spritze
Gebindegröße:
35g
Weitere Suchbegriffe: 1466198, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMD4300SNL10, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.