| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1466193 Herst.-Nr.: SMD291SNL10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bleifrei = Ja Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 35g
Rückstands- und bleifreie Lötpaste in 10-ml-Spritze 35 g mit Stößel und SpitzeDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDosierklasseKompatibel mit beigefügten DruckköpfenBesteht BONO-Test bei 1,56 %RoHS-II- und REACH-konform Weitere Informationen: | | Bleifrei: | Ja | Verpackungsart: | Spritze | Gebindegröße: | 35g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1466193, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMD291SNL10, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| | |
| |