Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPQUIK SMD LTLF Lötpaste bleifrei, Dose 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CHIPQUIK SMD LTLF Lötpaste bleifrei, Dose 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466201
Hersteller:
     CHIPQUIK
Herst.-Nr.:
     SMDLTLFP250T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
lötpaste 250g
lötpaste
Handelsname = SMD LTLF
Verpackungsart = Dose
Gebindegröße = 250g

Lötpaste im 250-g-Glas (T3) Sn42/Bi57.6/Ag0.4 Niedertemperatur 90 % Metallschmelze bei 138 C, 281 FDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDruckgüteKompatibel mit beigefügten DruckköpfenRoHS-II- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Handelsname:
SMD LTLF
Verpackungsart:
Dose
Gebindegröße:
250g
Weitere Suchbegriffe: chipquik lötpaste, 1466201, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMDLTLFP250T3, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.