Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.XL weiß PSA III PROMAT Kat. III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369 Pol...
DuPont™ ProShield® 20 Weiß. Anzug mit Kapuze, erhältlich in Weiß in den Größen SM bis 3X. Auch in Blau erhältlich. 2-teilige Kapuze. Gummizüge an der Kapuze, an Ärmel- und Beinenden und im Rückenbe...
Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m² Kategorie III, Typ 5B/6B Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009 Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Bionorm: EN 14126:2003 auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. ...
Polytec Standard Mehrwegoverall blau Gr.XL (54/56) Beschreibung / Gebrauch: Unsere Premium Mehrweg Schutzkleidung aus fusselfreiem Polyester der neusten Generation bietet eine Vielzahl an Design- &...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.XXXL weiß PSA III PROMAT Kat. III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369 P...
CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kat.III, weiß, Größe XXL, 25/VE Work Chemikalienschutzanzug 5/6 BWF, Kategorie III, gemäß EN 13982-1 (Typ 5B), EN 13034 (Typ 6B), EN 14126 (Infektionserreger un...
KleenGuard® A40 Einweg-Schutzanzüge bieten maximalen Komfort und Schutz in Hochrisikobereichen, in denen es auf Sicherheit und Flexibilität ankommt. Die Schutzanzüge bieten generellen Schutz gegen ...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Ansell AlphaTec® Overall 1500 PLUS, Modell 111, Kat.III, weiß, Größe 3XL, 5/VE Ansell AlphaTec® Einwegoverall 1500 PLUS, Kategorie III, Typ 5/6, gemäß EN 1073-2, antistatisch gemäß EN 1149-1, für d...
DuPont™ Tychem® 2000 C. Anzug mit Kapuze. Erhältlich in Gelb für hohe Sichtbarkeit in den Größen SM bis 3X. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden und im Rückenbereich für optimalen Sitz. Daumen...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.L weiß PSA III PROMAT Kat. III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B), EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 14126:2003, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 369 Poly...