CoverStar ® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 14...
Tyvek® Classic Schutzoverall. Original DuPont, mit Kapuze, Taillen- und Armgummi. Atmungsaktiv, reiß- und abriebfest, ausgezeichnete Barriere gegen Flüssigkeiten und Aerosole. Farbe weiß, antistati...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6Bsicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gew...
DIN 32781, EN 343 (33), Material: hergestellt aus Polyamid mit hydrophiler Polyurethanbeschichtung Normen: - DIN 32781 - EN 343 (33) Produkteigenschaften: - wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - K...
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XXL, gelb Kategorie III, Typ 4, 5, 6 Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, S...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe M Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedi...
Carbotec Pro ESD Overall grau/hellgrau Gr.L (50/52) Beschreibung / Gebrauch: Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425. Dieses Produkt ist ausschließ...
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
KleenGuard A71 Chemikalienschutzanzug – mit Haube. Ein Einweg-Schutzanzug mit versiegelten Nähten für mehr Sicherheit und Komfort in Hochrisikobereichen und zur Erzeugung einer sprüh- und flüssigke...
Schutzoverall CoverStar® – CS 500 Gr.L weiß PSA III PROMAT Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm – Technologie mit Membrane, atmungsaktiv · besonders reißfestes, robustes und fusselarmes Material...
CoverStar Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel, EN 1412...
DIN 32781, EN 343 (33), Material: hergestellt aus Polyamid mit hydrophiler Polyurethanbeschichtung Normen: - DIN 32781 - EN 343 (33) Produkteigenschaften: - wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv - K...