Der uvex 5/6 comfort Einwegschutzanzug besteht ,aus dem uvex com4-Laminat ,und bietet durch die Kombination mit der SMS-Rückenpartie ein hohes Maß an Atmungsaktivität. Zusammen mit den eingefassten...
Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. M Kategorie III, Typ 5, 6 Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine Wartungsarb...
Chemikalienschutz-Overall uvex 5/6, Kategorie III, Typ 5/6, weiß/lime, Gr. XXL Kategorie III, Typ 5, 6 Einsatzbereiche: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, allgemeine Wartungsa...
Chemikalienschutz-Overall-Tychem F, CE / PSA Kategorie III, Typ 3, 4, 5, 6, Gr. M, grau Kategorie III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B Einsatzbereiche: Chemiearbeiten, Entsorgung, Notfallteams, Dekontaminierung...
Das sehr leichte und flexible Spinnvlies-Folien-Laminat ist ideal für Reinigungsarbeiten und den Umgang mit Chemikalien in geringer Konzentration. Die vertapten Nähte schützen zusätzlich ohne Beein...
Overall MICROPOROUS, VE 50 Stk, weiß, Größe L. Sehr hochwertiges, zertifiziertes Material (Typ 5+6). Mit Kapuze. Atmungsaktiv und wasserdicht. Einsatzbereiche: Chemikalienschutz, Bausanierungen usw...
EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · e...
Der Schutzanzug ChemicalStar besteht aus einen sehr hochwertigen SMS-Material und ist zusätzlich mit PE beschichtet. Die PE-Beschichtung macht den Overall extrem dicht gegen Flüssigkeiten und Chemi...
Erstklassiger Tragekomfort und ausgezeichnetes climazone-Feuchtigkeitsmanagement durch das sehr leichte, luftdurchlässige und hoch atmungsaktive SMS-Material. Der perfekte Begleiter für warme Arbei...
Der 3M™ Schutzanzug 4515 ist aus besonders atmungsaktivem Meltblown-Polypropylen-Spinnvlies (SMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern. Er ist ...
CC300/2XL, Chemieschutzoverall Größe 2XL, gelb Norm: EN 14605, EN ISO 13982-1 EN 13034, EN 1073-2, EN 14126 EN 1149-5, EN ISO 14116 Index 1/0/0 CoverChem-Material, Fabrikat: Asatex