Chemikalienschutzoverall decontex® RESIST EN 14605 (TYP3)• EN ISO 14116 Index 3 • EN 1149 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung un...
3-teilige Kapuze · Gummizug an Kapuze · Reißverschluss aus recyceltem Material und mit Reißverschlussabdeckung · Brustlogo mit Normen-Piktogramm · Atmungsaktives und wasserdampfdurchlässiges Materi...
Einweg-Overalls "Alphatec 1500 Plus" Nach Kategorie III: Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln Typ 6 - bedingt sprühdicht EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel EN 1149-5 - antistatisch Material 3-la...
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4. Der reinweiße 3M™ Sch...
Kat.3 Typ 3B, 4B, 5B, 6B, - Chemikalienschutzanzug mit Kapuze - aus Tychem C - CE Kategorie Cat. 3 Typ 3, 4, 5 und 6 - Spezialabdeckblende unter dem Kinn - doppelte Abdeckvlende mit Klettverschluss...
Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kat.III, ISO 4-9, weiß, mit Kapuze, Größe L Reinraum-Overall BioClean-D BDCH-T, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 13034 Typ ...
Größe = M Farbe = Blau Art = Einweg-Overalls Geschlecht = Unisex Länge = 170 → 176cm Brustumfang = 104 to 112cm Material = Polypropylen Mit Kapuze = Nein Serie = KleenGuard® A50 Kimberly Clark
Größe = M Farbe = Weiß Art = Einweg-Overalls Geschlecht = Unisex Länge = 170 → 176cm Brustumfang = 104 to 112cm Material = Spinnvlies-Stoff Mit Kapuze = Nein Serie = KleenGuard® A40 Kimberly Clark
Mehrweg-Schutzoverall Schnitt unisex aus PP-Vliesstoff in weiß Größe XL für Arbeiten mit aggressiven Chemikalien mit Gummizug an Arm-, Beinabschluss, Kapuze, Taille antistatisch, besonders atmungsa...