Polytec Standard Mehrwegoverall blau Gr.XS (38/40) Beschreibung / Gebrauch: Unsere Premium Mehrweg Schutzkleidung aus fusselfreiem Polyester der neusten Generation bietet eine Vielzahl an Design- &...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
TY CHA5 T WH 00 Kat.3 Typ 4B/5B/6B, - Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 - Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B - EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)...
TS CHF5 S WH DE Kat.3 Typ 5/6, Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6 EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination) Antistatis...
SafeComfort Einweg-Chemikalienschutzanzug Kategorie III Typ 5 / 6 | Modell H - bester Schutz bei höchstem Tragekomfort, Größe S Mit Kapuze, Zweiwege-Reißverschluss und Abdeckung. Partikel- und bedi...
Chemikalienschutzoverall decontex® P 100 Typ 5, 6 Die Serie decontex® bietet ein breites Angebot an Mehrwegoveralls für die Bereiche Reinigung, Entsorgung und Sanierung. Atmungsaktive, wind-, wasse...
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1 atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anp...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6Bsicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gew...
Der secutex pro 5/6 Overall schützt vor Feinstäuben und vor Spritzern aggressiver flüssiger Chemikalien. Der Einweg-Schutzanzug ist luft- und wasserdampfdurchlässig. Sein hoher Tragekomfort wird ...
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XXL, gelb Kategorie III, Typ 4, 5, 6 Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, S...
Das mikroporöse und sprühdichte Spinnvlies-Polyethylen-Laminat macht den uvex 4B Einwegschutzanzug gleichzeitig sicher und atmungsaktiv. Die überklebten Nähte dichten den Anzug hervorragend gegen f...
EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6 sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewi...