Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Overall Basic, CE/PSA Kategorie III, Typ 4,5,6, Gr. XXL, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129888
EAN/GTIN:
     4029201144500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Chemikalienschutz-Overall Basic, CE / PSA Kategorie III, Typ 4, 5, 6, Gr. XXL, gelb
  • Kategorie III, Typ 4, 5, 6
  • Einsatzbereiche: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, Schwefelsäure oder Natriumhydroxid
  • polyethylenbeschichtetes Polypropylen
  • Flächengewicht: 66 g/m²
  • Nähte sind flüssigkeits- und partikeldicht mit Klebeband abgeklebt
  • Reißverschlussabdeckung mit Adhäsionsverschluss
  • Farbe: gelb
  • gemäß EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034
Technische Daten:
  • Version: Overall
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: XXL
  • Marke: ASATEX
  • Schutztyp: Kategorie III, Typ 4, 5, 6
  • Flächengewicht [g/m²]: 66
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Dampfstrahlen, Chemikalienschutz, bei Arbeiten mit z. B. Phosphor-, Schwefelsäure oder Natriumhydroxid
  • Gewicht [kg]: 0,38
Weitere Informationen:
Breite Außen:
410 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, chemieschutz-overall xxl, Schutzanzug, Schutzanzug Typ 5, Schutzkleidung, Schutzoverall, Einwegschutzanzug, Chemikalienschutzkleidung, Chemikalienschutz-Overall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
129887
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.