Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung u...
CEE Stecker 400V Hochwertiger CEE Starkstrom-Stecker 400 V /16 A, 4-polig, 6h Gehäuse aus Polyamid Schlagfest und spritzwassergeschützt,Schutzklasse IP 44: Verwendung: Gewerbe, Baustelle Mit Schrau...
VOLTCRAFT VMA-3L 16 Messadapter CEE-Stecker 16 A 5polig - Buchse 4 mm Dunkelgrau,Rot MESSADAPTER VMA-3L 16 CEE-Stecker 16 A 4 mm Sicherheitsbuchsen Robuste Ausführung Sicheres Kontaktieren an 16 A ...