Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50365 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC C13 Netzstecker Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50365 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC C13 Netzstecker Typ F
Qoltec 50365 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC C13 Netzstecker Typ F
Qoltec 50365 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC C13 Netzstecker Typ F
Qoltec 50365 Stromkabel Schwarz 1,8 m IEC C13 Netzstecker Typ F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96219774
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50365
EAN/GTIN:
     5901878503653
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
cee-stecker 16a
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - -60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
174 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
IEC C13
Anschluss 2
Netzstecker Typ F
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H05VV-F
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
171 g
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, kaltgerätekabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.