Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 16 A, 2.5m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 16 A, 2.5m Schwarz 250 V
RS PRO Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 16 A, 2.5m Schwarz 250 V
RS PRO Netzkabel, A IEC C19 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 16 A, 2.5m Schwarz 250 V
Artikel-Nr.:
     108EL-6266723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6266723
EAN/GTIN:
     5056112050544
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Netzstecker Frankreich
Steckverbinder 1 = IEC C19
Steckverbinder 2 = CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2.5m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 16 A
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC

Stecker mit Schutzleiterkontakt auf IEC C19-Netzkabel, von RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe oder Netzkabel für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist komplett mit 2-poligem Schutzkontakt-Stecker an einem Ende und mit einem IEC C19-Steckverbinder am anderen Ende ausgestattet, der eine Verbindung mit dem Gerät herstellt. Das Stromkabel verfügt über eine integrierte Zugentlastung, die zusätzlichen Schutz und Halt für den Steckverbinder bei übermäßigem Biegen bietet. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein Schuko-Stecker?. Diese Kabelbaugruppe wird an einem Ende mit einem Schuko-Stecker abgeschlossen, der zu den meistverbreiteten AC-Steckertypen in Europa zählt. Die Schuko-Stecker haben 2 Stifte und werden häufig in europäischen Ländern wie der Schweiz, in Dänemark, Italien und Deutschland verwendet. Obwohl bei Geräten und Maschinen im Vereinigten Königreich ungewöhnlich, kann der Schuko immer noch eine häufige Erscheinung sein, insbesondere bei Rasierapparaten und Ladegeräten. Was ist ein IEC C19-Steckverbinder?. Das andere Ende des Netzkabels ist mit einem komplett angespritzten IEC-C19-Stecker versehen, der zum Anschließen des Netzkabels an ein Gerät dient, das über einen C20-Anschluss verfügt. IEC-Steckverbinder entsprechen den IEC 60320-Spezifikationen gemäß der IEC (International Electrotechnical Commission), um sicherzustellen, dass die Steckverbinder gemeinsamen globalen Designstandards entsprechen. Harmonisiertes Kabel. Dieses Netzkabel ist ein harmonisiertes Kabel H05VV-F, das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile. Flexibles und langlebiges H05VV-F-harmonisiertes Kabel mit Litzenkern und PVC-Isolierung und -Ummantelung Schuko (Euro) 2-poliger Stecker Komplett angespritzter IEC C19-Steckverbinder für Festigkeit und Strapazierfähigkeit Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. IEC C19-Netzkabel oder IEC-Leitungen sind für den Einsatz mit IEC-Geräten der Klasse I vorgesehen und werden in Informationstechnologie- und Computeranwendungen verwendet, bei denen höhere Ströme erforderlich sind. Dies umfasst folgende Anwendungen:. Hochleistungs-Workstations und Server Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Netzverteiler Große Netzwerkrouter Schalter
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C19
Steckverbinder 2:
CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2.5m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder Frankreich, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, netzstecker frankreich, cee-stecker 16a, 6266723, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, RS PRO, SPE191536, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,62*
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 13,96*
€ 21,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1176110
ab € 1,34*
Zubehör
Schurter
4796.0000
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.