Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning TA 7-16 Messadapter CEE-Stecker 16A 5polig - Buchse 4mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X925362
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044040
EAN/GTIN:
     4014651440401
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
benning cee-messadapter
cee messadapter
Der Messadapter ermöglicht mit einem Installationsprüfgerät oder Isolationsmultimeter die Prüfung von 5-poligen 16 A CEE Steckdosen. Messung von Riso, ZLoop/ZLine, RCD-Prüfung, Drehfeld, Spannung und Frequenz.
Features:
Eigenschaften: 5 x 4 mm Sicherheitsmessbuchse (L1, L2, L3, N, PE)
Eindeutige Zuordnung der Messbuchsen durch Farben und Beschriftung
Universell einsetzbar durch 4 mm Sicherheitsmessbuchsen
Robustes Gehäuse
Hinweise:
Zur Verwendung mit den Installationsprüfgeräten BENNING IT 200, IT 130, IT 115, IT 105 und Isolationsmultimeter IT 101, IT 100 sowie allen gängigen Installationstestern und Multimetern.
Weitere Informationen:
Typ:
BENNING TA 7-16
Nennstrom:
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, Benning, BENNING TA 7-16, messadapter, prüfadapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,08*
€ 134,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,83*
€ 134,32*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,01*
€ 134,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 110,74*
€ 137,98*
€ 5,95*
ab € 112,41*
€ 139,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044107
ab € 292,84*
Zubehör
Benning
044105
ab € 570,92*
Zubehör
Benning
044103-ISO
ab € 1.267,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.