| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X96570 Herst.-Nr.: 015-6 EAN/GTIN: 4004282422037 |
| |
|
| | |
| Rundsteckvorrichtungen DIN 49462/63, VDE 0623, CEE 17, IEC 309, kunststoffgekapselt, mit Kunststoff-Einsatz. Features: IP44 Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Nennspannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Nennstrom: | 16 A | Adern: | 5 | Polzahl: | 5polig | Herstellerfarbe: | Rot | Anschluss A: | Schrauben | Anschluss B: | CEE-Stecker | Produkt-Art: | CEE Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee stecker, 9003399100833, PCE, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,94* | € 2,85* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,30* | ab € 2,11* | € 2,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,14* | € 2,90* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,31* | € 3,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|