Übersicht
"CEE-Stecker" Überbegriffe
Bild
Bestellen
CEE NEO Stecker One-Touch 32A 5P 2h FW230502CC (4 Angebote) CEE NEO Stecker One-Touch 32A 5P 2h FW230502CCWALTHER CEE NEO Stecker One-Touch mit Käfigzugfeder-Technik 32A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz mit Farbringcodierung " grün" Gehäuse aus PA6-Material mit ho...
ab € 48,35* pro Stück
ab € 4,61* pro Stück
ab € 9,57* pro Stück
Labornetzgerät Einstellbar 60V 50A 1.2kW CEE 7/7 Stecker (4 Angebote) Labornetzgerät, Typ=QPX1200S, Ausgangsleistung=1.2 kW, Ausgangsspannung 1, Max.=60 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5...
ab € 1.219,75* pro Stück
CEE Stecker, IP67, 32A, 2-polig, 24/42V, 4h, grün (1 Angebot) CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 2-polig, Nennspannung 24/42V AC, 4h,...
ab € 972,176* pro 10 Stück
ab € 109,00* pro Stück
ab € 6,66* pro Stück
ab € 82,67* pro Stück
Labornetzgerät Fest 14V 10.5A 150W CEE 7/7 Stecker (6 Angebote) Labornetzgerät, Typ=EA-PS512-11T, Alternative (Alias)=35320112, Ausgangsleistung=150 W, Ausgangsspannung 1, Max.=14 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung...
EA Elektro-Automatik
EA-PS512-11T
ab € 123,00* pro Stück
CEE Stecker, IP67, 32A, 2-polig, 24V, violett (1 Angebot) CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 8 - 24 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 2-polig, Nennspannung 24V AC, ohne H...
ab € 866,375* pro 10 Stück
Good Connections
P0130-W100
ab € 13,56* pro Stück
Walther-Werke
39100502500177
ab € 294,74* pro Stück
ab € 87,81* pro Stück
MENNEKES Elektrotechnik
269
ab € 62,24* pro Stück
Labornetzgerät Fest 14V 21A 300W CEE 7/7 Stecker (4 Angebote) Labornetzgerät, Typ=EA-PS512-21R, Alternative (Alias)=35320132, Ausgangsleistung=300 W, Ausgangsspannung 1, Max.=14 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung...
EA Elektro-Automatik
EA-PS512-21R
ab € 161,89* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema cee stecker
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.