Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 269 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 269 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
MENNEKES 269 Elektrischer Standardverbindung 32 A 5P Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77720943
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     269
EAN/GTIN:
     4015394001706
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
mennekes cee-stecker 32a
cee-stecker mennekes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
276 g
Merkmale
Anzahl der Pole
5P
Referenz
9 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
32 A
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.