Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Leitung m. PH-Stecker+Kuppl. 39100502500177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Leitung m. PH-Stecker+Kuppl. 39100502500177
CEE NEO-Leitung m. PH-Stecker+Kuppl. 39100502500177
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-11165784
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100502500177
EAN/GTIN:
     4015609097852
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung

CEE NEO-Leitung m. PH-Stecker+Kuppl. 39100502500177

WALTHER CEE NEO-Leitung
mit PH-Stecker und Kupplung 16A 5P 400V 6h IP54
und 50m H07BQ-F 5G2,5
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
50 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 295,38*
€ 344,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 295,34*
€ 344,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,37*
€ 347,17*
Frei Haus
ab € 299,19*
€ 347,35*
€ 5,95*
ab € 310,93*
€ 362,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,67*
€ 385,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.