Burg Wächter 17510 Türschließer Silber Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 503 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Zuverlässig und leistungsst...
Burg Wächter Türschließer TS 2000 V mit Gestänge und variabler Schließkraft Ausgewählte Version: 02 - Farbe: weiß BURG WÄCHTER TS 2000 V Der Türschließer mit variabler Schließkraft für Türbreiten b...
Burg Wächter TS 4000 S Türschließer Silber Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung TS 4000 V S Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung Für Tü...
Burg Wächter 17520 Türschließer Silber Hydraulisch gesteuerte Türschließer TS 504 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 110 cm Breite und bis 80 kg Gewicht Zuverlässig und leistungss...
Türschließer Der hydraulisch gesteuerte BURG-WÄCHTER Türschließer ist zuverlässig und leistungsstark. Sowohl Schließgeschwindigkeit als auch Endschlag sind einstellbar. Der Türschließer 501 ist gee...
Burg Wächter GTS 513 Türschließer Silber Gleitschienen-Türschließer GTS 513 S Hydraulisch gesteuerter Türschließer Für Türen bis 95 cm Breite und bis 60 kg Gewicht Inkl. einstellbarer Feststell-Vor...
BURG-WÄCHTER Türschließer TS1500, Gestänge, silber kompakter Gestänge-Türschließerin Größe 3/4: für Türbreiten von 950 - 1100 mm Schließkraftverstellung durch einfaches umdrehen des Gestängelagerbo...
BURG-WÄCHTER Türschließer TS2000 V, Gestänge, silber mit variabler Schließkraft, durch Versetzen des Schließers, (EN 3/4/5) Schließgeschwindigkeit von vorn regulierbar Endschlag über Gestänge einst...