Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Türschließer 503 S, Gestänge, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtsanschlag
Rechtsanschlag
Produktbild zu BURG-WÄCHTER Türschließer 503 S, Gestänge, silber
Symbol zu BURG-WÄCHTER Türschließer 503 S, Gestänge, silber
Linksanschlag
LOGO zu BURG-WÄCHTER Türschließer 503 S, Gestänge, silber
Artikel-Nr.:
     3145-102231040
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TS 503 S SB
EAN/GTIN:
     4003482175118
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschliesser silber burg wächter
BURG-WÄCHTER Türschließer 503 S, Gestänge, silber

  • Schließgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar
  • inkl. Montageanleitung, Schablone und Befestigungsmaterial
  • Hydraulisch gesteuert
  • 2 Jahre Garantie
  • für Türen bis 95 cm Breite und 60 kg Gewicht


Weitere Informationen:
Verpackung:
SB
Farbe:
silber
Höhe:
50 mm
Tiefe:
37 mm
Flügelgewicht bis:
60 kg
Breite:
196 mm
Marke:
Burg-Wächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,07*
€ 50,41*
Lager 3145
6
€ 5,90*
ab € 60,97*
€ 79,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.