Etikettendruckerbausatz, Typ=M210-KIT EU, Breite=114.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=10 mm/s, Etikettenbreite max.=19.1 mm, Gewicht=750 g, Höhe=241.3 mm, Länge=63.5 mm, Batterien=inkl. Akku, Schnei...
Modell = BMP51 Maximale Etikettenbreite = 38mm Tragbar = Ja Tastatur = Ja Stecker Typ = Typ E - Französisch Layout der Tastatur = QWERTY Auflösung = 300dpi Drahtlos = Ja Anschluss = Bluetooth, Ethe...
1 Stück / Packung, Der BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche. Er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung, den ganzen Tag, jeden Tag, auf Jahre hinaus. Er bietet mehrere...
1 Stück / Packung, Der BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche. Er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung, den ganzen Tag, jeden Tag, auf Jahre hinaus. Er bietet mehrere...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYR-PWID, Alternative (Alias)=M710-WB-CYR-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, L...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYRILLIC, Alternative (Alias)=M710-WB-CYRILLIC, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, L...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-CYR-SFID, Alternative (Alias)=M710-WB-CYR-SFID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, L...
Etikettiermaschine, Typ=M710-WB-QZ-PWID, Alternative (Alias)=M710-WB-QZ-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Län...