Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMP™61-Etikettendrucker, BMP61-AZERTY-EU - Brady


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BMP™61-Etikettendrucker, BMP61-AZERTY-EU - Brady
BMP™61-Etikettendrucker, BMP61-AZERTY-EU - Brady
BMP™61-Etikettendrucker, BMP61-AZERTY-EU - Brady
Artikel-Nr.:
     4502-07L2441
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP61-AZERTY-EU
EAN/GTIN:
     4099891425371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
1 Stück / Packung, Der BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche. Er ist Ihr zuverlässiger Begleiter für die Kennzeichnung, den ganzen Tag, jeden Tag, auf Jahre hinaus. Er bietet mehrere Benutzeroberflächen, einen Touchscreen, unterschiedliche Konnektivitätsoptionen sowie verschiedene Möglichkeiten zum Verwalten und Speichern von Daten. Der Drucker kann vorgestanzte und Endlosetiketten sowie Etiketten in Großpackungen mit einer Breite von bis zu 50,8 mm äußerst schnell bedrucken. Außerdem können kundenspezifische Etiketten bedruckt werden. Der Drucker wird mit der kostenlosen Brady Workstation Basic Suite geliefert, sodass Sie sofort mit dem Gestalten von professionellen Etiketten beginnen können.
Weitere Informationen:
Auflösung:
300 dpi
Ausführung:
Etikettendrucker
Breite:
107.19 mm
Höhe:
106.42 mm
Länge:
328.42 mm
Stromversorgung:
AC-Adapter, Wiederaufladbarer Akku
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 678,78*
€ 758,36*
Frei Haus
ab € 634,94*
€ 758,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,36*
€ 902,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,05*
€ 879,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,65*
€ 845,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,04*
€ 821,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,78*
€ 807,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.