Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettiermaschine, USB, QWERTY, 76.2mm/s, 300 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30388775
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M710-QY-UK-PWID
EAN/GTIN:
     888434550977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettiermaschine, Typ=M710-QY-UK-PWID, Alternative (Alias)=M710-QY-UK-PWID, Breite=240.3 mm, Druckgeschwindigkeit max.=76.2 mm/s, Etikettenbreite max.=50.8 mm, Gewicht=2.45 kg, Höhe=116.8 mm, Länge=345.2 mm, Anschlussport=USB, Batterien=inkl. Akku, Kabellos=Nein, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Steckertyp=UK-Stecker Typ G (BS1363), Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Ja, Druckauflösung=300 dpi, Tastaturlayout=QWERTY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,53*
€ 1.471,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.218,16*
€ 1.449,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,14*
€ 1.409,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,62*
€ 1.384,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,09*
€ 1.369,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.