PVC Lautsprecherleitung, 650225000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL-HL. Cu-Litze, blank, mit Adernmarkierung, in höchstflexibler Ausführung; Mantel: PVC. Typ: 2250, 2 x 2,5 mm², transparent
PVC Lautsprecherleitung, 650425000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
PVC Lautsprecherleitung, 650240000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
PVC Lautsprecherleitung, 650440000, Kabeltronik Sehr flexible, robuste Lautsprecherleitung zur beweglichen oder festen Verlegung auf Bühnen und in Studios sowie für HiFi-und PA-Anlagen.
Lautsprecherkabel, Typ=TSK 50, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Leiterdurchmesser=0.2 mm, Länge=100 m, Nennspannung max.=49 V, Originalverpackung=100 m, Que...