Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lautsprecherleitung Braun/Rot 2 x 0,75 mm² 50 Meter


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503615
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005036151
EAN/GTIN:
     4009146118286
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,35mm2 50m
  • DIN/ISO 6722
  • PVC-Isolierhülle
  • Feindrahtige Kupferleiter
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Spulenware für Abrollsysteme geeignet
Weitere Informationen:
Länge Leitung:
50 m
Anzahl Einzeldrähte:
24
Anzahl Adern:
2
Außen-Ø:
1.8 mm
Draht-Ø:
1.9 mm
Kabelquerschnitt:
0.75 mm²
Spulenbreite Innen:
81 mm
Spulendurchmesser:
175 mm
Temperatur min:
-40 °C
Temperatur max:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Lautsprecherleitungen, Boxen Kabel, HIFI Kabel, Hi-Fi Kabel, Hifi Anlage Kabel, Fahrzeugleitungen, 2x0, 75 mm², 75mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 50 Meter (ab € 0,5898* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,12*
€ 48,93
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,90*
€ 47,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,76*
€ 44,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,01*
€ 42,85
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,91*
€ 41,54
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,49*
€ 35,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.