Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Q...
Lautsprecherkabel, Typ=LSP 2X2.50MM HFL, Adern=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Leiterdurchmesser=1.9 mm, Länge=100 m, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 m...
Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,2 CCA rot/schwarz 100m Setzen Sie diese Kabel ein um HiFi-Receiver und Lautsprecherboxen zu verbinden. Geeignet für alle Montagearten wie Schraubanschluss, Klemmansch...
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: ...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: schwarz, mit roter Adermarkierung
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2 x 2 Bananenstecker, Nylon, schwarz, 3m" von LogiLink Das Lautsprecherkabel von LogiLink mit vergoldeten Kontakten bietet eine hervorragende Anschlussmögli...
Zwillingsleitung mit feindrähtigen Kupferlitzen mit Zwischensteg transparente Isolierung aus weichem PVC mit Polaritätskennung durch Kante in der Isolation
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: TEM06 Mantelfarbe: Grau Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm Anzahl der Adern: 2 A...
Flache Lautsprecherleitungen 2polig Typ LSL. Mit Adernmarkierung, Cu-Litze. Querschnitt 2 x 0,5 mm² Außenmaß 2,0 x 4,0 mm. Litzenaufbau: 16 x 0,195 mm. Typ: rot, mit schwarzer Adermarkierung