Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Sommer Cable 200-0141AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153255
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0141AQ
EAN/GTIN:
     4049371315906
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
1m Sommer Cable 200-0141AQ Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Kältebeständig + Halogenfrei + UV-Beständig + Geschirmt
Außen-Ø: 4.6 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 200-0141AQ
Isolationsmaterial: PUR
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Leiteraufbau: Doppeltes Kupfergeflecht
Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm
Typ: 200-0141AQ
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Hersteller-Nr.: 200-0141AQ
EAN: 4049371315906
Wassertiefe: max.20 m
Wasserdruck: max. 2 bar

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 1m, Sommer, Cable, 200-0141AQ
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,93*
€ 8,13*
2 Tage
97
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,14*
Lager 1039
97
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 7,52* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.