| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-030-0 Herst.-Nr.: 3770-030-0 EAN/GTIN: 4034138608841 |
| |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 2 x 0,75 mm² Kupferzahl: 14,4 kg/km Leitungs-Ø: ca. 5,4 mm Cu-Leiter blank, feindrähtig Litzenaufbau Adern in konzentrischen Lagen verseilt PVC-Außenmantel weitgehend ölund benzinbeständig Temperaturbereich: -5°C bis +70°C Biegeradius für Dauerbiegung: ca. 15 x Leitungsdurchmesser Weitere Informationen: | | Farbe: | braun-rot | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 37700300 Elektrokabel, LAUTSPRECHERKABEL 50M SPULE 2X0 75 37700300 Elektrokabel Lautsprecherkabel 50 m braun rot 2 x 0 Hifi Kabel hifikabel Elektrik Autoelektrik Elektronik Braun |
| | |
| |