Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bondrucker epson, bondrucker star
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bondrucker

  Bondrucker  (1.808 Angebote unter 29.297.191 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bondrucker“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Zebra
ZD4A042-D0EE00EZ
ab € 300,71*
pro Stück
 
 Stück
Toshiba B-FV4D-GS14-QM-R Etikettendrucker (4 Angebote) 
Toshiba B-FV4D-GS14-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell
Toshiba
18221168804
ab € 227,92*
pro Stück
 
 Stück
Registrierkasse K200 anthrazit (ohne TSE) (7 Angebote) 
für Handel geeignet (EAN Code fähig) Hubtastatur mit 48 Tasten 58mm Thermodruckwerk 7 Zoll Touchdisplay Kundenanzeige: einzeilig LED Dallesschloss optional erhältlich Schnittstellen: 1x LAN und 4x ...
Olympia
942001000
ab € 337,83*
pro Stück
 
 Stück
Star Micronics SP700 Kabelgebunden Punktmatrix POS-Drucker (6 Angebote) 
Der SP700 ist der fortgeschrittenste Hochgeschwindigkeits-Matrixbelegdrucker von Star. Die zahlreichen Funktionen des SP700, der auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ermöglic...
Star
39332330
ab € 177,26*
pro Stück
 
 Stück
Safescan TP-230 Grau - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer (21 Angebote) 
Safescan TP-230 Grau - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer Wägbares Münzbecher-Set (8 Schalen) Papierbreite: 58 mm Maximaler Durchmesser der Papierr...
Safescan
134-0475
ab € 111,46*
pro Stück
 
 Stück
Citizen CT-S310II Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker (9 Angebote) 
Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR® Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Ge...
Citizen Systems
CTS310IIEBK
ab € 133,51*
pro Stück
 
 Stück
Registrierkasse K200 Plus anthrazit (ohne TSE) (6 Angebote) 
für Handel und die Gastro geeignet Flachtastatur mit 84 Tasten 80mm Thermodruckwerk 7 Zoll Touchdisplay Kundenanzeige: einzeilig LED Dallesschloss optional erhältlich Schnittstellen: 1x LAN und 4x ...
Olympia
942001002
ab € 410,37*
pro Stück
 
 Stück
Star Micronics SP700 Punktmatrix POS-Drucker (5 Angebote) 
Der SP700 ist der fortgeschrittenste Hochgeschwindigkeits-Matrixbelegdrucker von Star. Die zahlreichen Funktionen des SP700, der auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ermöglic...
Star
39332530
ab € 171,08*
pro Stück
 
 Stück
Safescan TP-230 Schwarz - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer (8 Angebote) 
Safescan TP-230 Schwarz - Thermo Belegdrucker für Safescan Geldzählgeräte, Geldwaagen und Münzzähler/Sortierer Wägbares Münzbecher-Set (8 Schalen) Papierbreite: 58 mm Maximaler Durchmesser der Papi...
Safescan
134-0535
ab € 116,44*
pro Stück
 
 Stück
Custom Printers
915HZ010300300
ab € 155,74*
pro Stück
 
 Stück
Registrierkasse T110 anthrazit (ohne TSE) (4 Angebote) 
für Handel und Gastronomie geeignet 80mm Thermodrucker mit Messer 10,1 Zoll Touchdisplay Kundenanzeige: zweizeilig LED Kassenschublade optional 12 Volt Dallesschloss inklusive Schnittstellen: 1x LA...
Olympia
941101000
ab € 482,72*
pro Stück
 
 Stück
Epson TM-T88VII (112): USB, Ethernet, Serial, PS, Black (14 Angebote) 
Hohe Leistung und Zuverlässigkeit Vermeiden Sie Ausfallzeiten, indem Sie sich für bewährte, zuverlässige Hardware vom Marktführer1 entscheiden. Schnelle Druckgeschwindigkeiten von bis zu 500 mm/s u...
Epson
C31CJ57112
ab € 265,52*
pro Stück
 
 Stück
Star
39449712
ab € 226,27*
pro Stück
 
 Stück
Bixolon SRP-350V 180 x 180 DPI Kabelgebunden Direkt Wärme POS-Drucker (8 Angebote) 
SRP-350V Überzeugend und zuverlässig - 3-Zoll-Thermo-POS-Drucker Der SRP-350V ist ein Thermodrucker mit einer Druckbreite von 3 Zoll (80 mm) für Belege und Tickets, der hohe Druckgeschwindigkeiten ...
Bixolon
SRP-350VSK
ab € 120,47*
pro Stück
 
 Stück
Zebra
ZT41142-T0E0000Z
ab € 784,57*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   121   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bondrucker
^

Bondrucker benötigen Spezialpapier

Außendienstler, die ihr mobiles Büro stets parat haben müssen, aber auch Mitarbeiter in Logistik, Gastronomie oder im Gutachter- und Sachverständigenwesen wissen die Vorteile mobiler Drucker zu schätzen. Die Industrie hat daher für die unterschiedlichen Einsatzgebiete Geräte entwickelt, die speziell auf die Bedürfnisse der mobilen Anwender zugeschnitten sind. Grob lassen sich mobile Drucker in die Kategorien Allround-Drucker, Fotodrucker sowie Bondrucker einteilen.

Geräuschlos und praktisch

Für spezielle Anwendungsgebiete im Bereich der Logistik, jedoch auch der Gastronomie, hat die Industrie mobile Bondrucker oder Rollendrucker entwickelt. Diese Geräte arbeiten durchgängig im Thermotransferverfahren und benötigen daher ebenfalls Spezialpapier. Sie arbeiten jedoch aufgrund des Druckverfahrens absolut geräuschlos.
Diese mobilen Drucker lassen sich - da sie zumeist neben dem Druck herkömmlicher Etiketten auch verschiedene Barcode-Standards beherrschen - in der Logistik beispielsweise zur Lagerverwaltung einsetzen.

Sinnvolles Zubehör

Durch leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus und sinnvolles Zubehör wie eigens entwickelte Taschen zur Befestigung am Gürtelclip ist der mobile Einsatz auch unter widrigen Bedingungen gewährleistet. Diese Drucker sind in aller Regel zusätzlich aus besonders schlagfesten Polykarbonat-Gehäusen gefertigt und verkraften daher auch kräftigere Stöße problemlos. Damit in jenen Anwendungsfeldern, in denen mehrere der kleinen Geräte im Einsatz sind, stets aufgeladene Akkus bereitliegen, sind für die mobilen Bon- und Rollendrucker in vielen Fällen als Zubehör Ladestationen erhältlich, die es gestatten, mehrere Akkus gleichzeitig aufzuladen.

Schnittstellen

Auch die Kommunikationsmöglichkeiten mit der IT-Infrastruktur im Unternehmen sind den speziellen Bedürfnissen angepasst. Wo kabellose Bluetooth-Verbindungen aufgrund ihrer geringen Reichweite, teils unsicheren Datenübertragung und niedrigen Transferrate nicht mehr den Erfordernissen gerecht werden, können die mobilen Drucker per WLAN in das Unternehmensnetz eingebunden werden.
Neben den üblichen Infrarot-, Bluetooth- und USB-Schnittstellen bieten einige Rollendrucker zudem serielle RS232- und teils auch parallele Schnittstellen, um in Verbindung mit älteren Kassensystemen eingesetzt werden zu können. Dabei sind die Wechselmechanismen für die Papierrollen sehr einfach gehalten, um die Betriebsabläufe bei einem Papierwechsel nicht zu stören.
Zu beachten ist, dass die Spezialpapiere jedoch wärmeempfindlich sind und die Ausdrucke über längere Zeiträume hinweg verblassen. Daher eignen sich Geräte mit Thermodruckwerken nicht für Aufgaben im Rahmen der Langzeitarchivierung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.