| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-13072855 Herst.-Nr.: 39332530 EAN/GTIN: 5711045247187 |
| |
|
| | |
| Der SP700 ist der fortgeschrittenste Hochgeschwindigkeits-Matrixbelegdrucker von Star. Die zahlreichen Funktionen des SP700, der auch ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, ermöglichen eine einfache Integration und Verwendung in Einzelhandels- oder Gastronomieumgebungen.
Mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 8,9 Z/s, Clamshell™-Design zum einfachen Einlegen von Papier und kompakten vertikalen und horizontalen Abmessungen ist der SP700 ein zuverlässiger Belegdrucker an der Verkaufsstelle. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind kostenlose Marketingtools, mit denen Einzelhändler die Markenbekanntheit durch das schnelle und einfache Anfügen von Logos, Grafiken und Designs für Werbecoupons erhöhen können, ohne dass die vorhandene Software geändert werden muss.
Aufgrund seines spritzwassergeschützten Designs mit einfach zu reinigenden Abrundungen sowie Optionen wie Zweifarbendruck, Wandmontage-Halterung und zusätzlichem Alarmgeber ist der SP700 ideal geeignet für den Einsatz als robuster Gastronomiedrucker in Bar- oder Küchenumgebungen.
Wie alle Star-Produkte der neuen Generation ist der SP700 mit einer breiten Palette von Betriebssystem-Plattformen kompatibel, und im Lieferumfang ist eine umfangreiche Auswahl an erweiterten Druckertreibern enthalten. Er bietet außerdem „intuitive“ Kompatibilität mit Microsoft-Anwendungen, einschließlich JavaPOS™ und OPOS™ mit Vista WHQL-Zertifizierung. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84433210 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3180 g | Drucken | Drucktechnologie | Punktmatrix | | Typ | POS-Drucker | | Druckgeschwindigkeit | 8.9 lps | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 160 x 245 x 152 mm | Papierhandhabung | Unterstützte Papierbreite | 76 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |