| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#OLYM941101000 Herst.-Nr.: 941101000 EAN/GTIN: 4030152952359 |
| | |
|
| | |
| - für Handel und Gastronomie geeignet
- 80mm Thermodrucker mit Messer
- 10,1 Zoll Touchdisplay
- Kundenanzeige: zweizeilig LED
- Kassenschublade optional 12 Volt
- Dallesschloss inklusive
- Schnittstellen: 1x LAN und 4x USB-A, 1x seriell, 1x Kassenladen-Port
- 100 Warengruppen und 100000 PLU
- 100 Bediener und 5000 Tische
- 5000 Zimmer und 5000 Kunden
- grafisches Bonlogo
- Betriebssystem Android 11
- Scanner, Küchendrucker, externe Kundenanzeige, EC-Terminal (Release 2024) als optionales Zubehör erhältlich
- Anbindung von Bestellterminals (Android Geräte) per App (Release 2024) optional erhältlich
- Programmierung erfolgt direkt an der Kasse ohne PC-Programm (USB-Maus notwendig)
- Cloudanbindung zur Datensicherung und Berichtswesen 6 Monate inklusive, danach optional (zusätzliche monatliche Kosten)
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Kassenschublade nicht im Lieferumfang | Bruttogewicht: | 5 kg | Farbe: | anthrazit | Marke: | Olympia | Material: | Kunststoff/Metall | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Kasse, Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, olympia bondrucker, bon drucker, thermo bondrucker, Einzelhandelskasse, Einzelkasse, fähig, Kassensystem, TSE, TSE-fähig, TSEfähig |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 470,48* | € 542,08* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 482,42* | € 542,09* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 490,88* | € 588,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|