8711286130078 Türbodendichtungen IBS POG 65 Mähnenhaar - Türbodendichtung aus Stahlblech mit Bürste aus Mähnenhaar - Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art, z. B. Garagent...
tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, braun, 1 m x 43 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub u...
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382 Weitere technis...
Die Bürstendichtung IBS0070 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Dank des bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonde...
tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, transparent, 1 m x 43 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, S...
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,1022 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauch...
Die Bürstendichtung IBS0080 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonder...