| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05403-00101 Herst.-Nr.: 05403-00101 EAN/GTIN: 4042448116369 |
| |
|
| | |
| tesamoll® Türdichtschiene für Textilböden, braun, 1 m x 43 mm, für Spaltbreiten bis 15 mm, 1 Schiene Die langlebigen, selbstklebenden tesamoll® Türdichtschienen schützen vor Zugluft, Kälte, Staub und Lärm. Sie sind einfach ohne Schrauben und Nägel anzubringen. Die hochwertigen Nylonborsten sichern perfekte Abdichtung. - UV-resistent
- Abnutzungssicher
- Strapazierfähig und langlebig
- Für hochflorige Textilböden
- Für Spaltenbreiten bis 15 mm
- Mit elastischer Bürstenkante
- Material: Kunststoff
- Selbstklebend
- Mindestlebensdauer: 6 Jahre
- Erhältlich in: Weiß, Braun und Transparent
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Schiene | Farbe: | braun | Größe: | 1 m x 43 mm | max. Spaltbreite: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, tesa zugluftstopper, bodentürdichtung, türbodendichtung 100 cm, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 11,23* | € 14,52* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,31* | € 14,94* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,85* | € 15,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 18,19* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 15,41* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|