Abnehmbare Dachplatte mit Bürstendichtung aus Stahlblech, RAL 7035 lichtgrau, Epoxid-Polyester, strukturiert, pulverbeschichtet. Die Platte wird montiert auf dem Rahmen geliefert. Möglichkeit der I...
Bürstendichtung im Aluminiumprofil für grobe Unebenheiten, 1 m, braun, Klebemontage Hochwertiges Aluminiumprofil bestückt mit Kunstborsten zur Abdichtung, zum Abbremsen und zur Lärmdämpfung von von...
mit Silikondichtung · zum Einnuten mit Montagewinkel · Dichtungshub max. 20 mm · kürzbar max. 125 mm · kann in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden Weitere technis...
8711286240807 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Optimal Seal - Türbodendichtung zum Ausgleichen großer Spalte und / oder unebener Flächen - Ausgestattet mit zwei flexiblen Dichtungen, die ...
8711286268665 Automatische Türbodendichtungen EllenMatic Ferro 2 - Für Aluminium- und Stahltüren mit Schall-, Rauch- und Brandschutz - Einseitig auslösend - Montage durch Verschraubung in der Nut -...
Die Bürstendichtung IBS0031 in Alu-werkblank ist eine Türbodendichtung aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonder...
Spacial SF-Bürstendichtung, flexible Kabeldurchführungsdichtungen. 1000 mm Gehäuse. Zubehör für die Kabelführung. Vielseitige Anwendung. 25 mm. Halterung für die Montage der Kabelflanschplatte. Cli...
zum Schrauben · aus Aluminium · Bodenluft max. 17 mm · Bürste aus Hartpolypropylen · zug- und staubfreies Abdichten von Türen und Toren aller Art · vorgebohrt · Lochabstand 18 cm bei 100 cm · Lochd...