Türdichtung Niroschwelle 164 3-107 Länge 1090 mm Edelstahl matt gebürstet ATHMER mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · Weitere technische Eigensch...
für Holztüren · Auslösung 1-seitig auf Bandseite · Schalldämmwerte: 52 dB 7 mm Bodenluft, 51 dB bei 15 mm Bodenluft · für Bodenspalte bis 20 mm · Aluminiumgehäuse · mit Zubehör 5382 Weitere technis...
Die Bürstendichtung IBS9036100 in Alu-werkblank ist ein Winkelprofil aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders ...
Türdichtung Niroschwelle 164 3-107 Länge 1215 mm Edelstahl matt gebürstet ATHMER mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · Weitere technische Eigensch...
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil ...
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,722 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauchs...
Die Bürstendichtung SP0625 in Alu-werkblank eignet sich zum Einnuten in Holz-, Stahl- oder Aluschienen. Mit dem passenden Halteprofil lässt sie sich ganz einfach anbringen und austauschen. Bürstend...
Türdichtung Niroschwelle 164 3-107 Länge 840 mm Edelstahl matt gebürstet ATHMER mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · Weitere technische Eigenscha...
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil ...
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,822 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauchs...
Die Bürstendichtung SP0930 in Alu-werkblank ist ein Winkelprofil aus Alu mit strapazierfähiger schwarzer Bürste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einf...
Türdichtung Niroschwelle 164 3-107 Länge 965 mm Edelstahl matt gebürstet ATHMER mattgebürstetes, gebohrtes Edelstahl · gebogen · mit Schutzfolie · Materialstärke 2 mm · Weitere technische Eigenscha...
für Holztüren · 2-seitige Auslösung · Auslöseknopf: An der Bandseite · Auslösefalle: An der Schlossseite · maximaler Schalldämmwert >50 dB bei 7 mm Bodenluft · Dichtungshub 14 mm · Dichtungsprofil ...
Türdichter Schall-Ex® L-15/30 WS,872 x 14,8 x 30 mm, einseitig, Aluminium natur Automatischer Türdichter für schallhemmende Türen, für feuerhemmende Türen nach ÖNORM B 3850 und DIN 4102, für Rauchs...