Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Maxi) für 6 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus ABS-Kunststoff, Fr...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 4er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu ge...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Midi) für 1 x 1 W Lichtquelle: LED Lampe, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Bodeneinbautopf aus Aluminium. Frontgl...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 8er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontgl...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontgl...
Komplettpaket bestehend aus 6 Bodeneinbauleuchten, einem externem Betriebsgerät das sich verpackt im Kabelübergangskasten (8 Austritte) befindet - zusätzlich befindet sich noch ein Multi-Steckverbi...
Komplettpaket bestehend aus 6 Bodeneinbauleuchten, einem externem Betriebsgerät das sich verpackt im Kabelübergangskasten (8 Austritte) befindet - zusätzlich befindet sich noch ein Multi-Steckverbi...
Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüb...
Die mit einer leistungsstarken PowerLED bestückte Boden- und Wandeinbauleuchte POWER TRAIL-LITE 47 kann durch die Schutzart IP67 auch im AuГџenbereich verwendet werden. Als Alternativen sind andere...
Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber Außeneinbauleuchte Potsdam 7W rund Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN ...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die i...