Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Maxi) für 6 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus ABS-Kunststoff, Fr...
Begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte mit runder Edelstahlblende und klarer Glasabdeckung. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Um eine genaue Ausleuchtung zu ge...
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Midi) für 1 x 1 W Lichtquelle: LED Lampe, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Bodeneinbautopf aus Aluminium. Frontgl...
Schwenkbare Bodeneinbauleuchte Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraub...
Heitronic Potsdam 36850 Außeneinbauleuchte GU10 LED 7 W Silber Außeneinbauleuchte Potsdam 7W rund Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN ...
Licht an jeder Stelle im Garten - ohne ein Kabel zu verlegen - mit dieser Solar Bodeneinbauleuchte ist das nun möglich. Dank Solarzellen kommt die Bodeneinbauleuchte komplett ohne Strom aus. Tagsüb...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit runder Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Dur...
Die begehbare Hochvoltbodeneinbauleuchte SOLASTO 120 mit eckiger Edelstahlblende ist mit einer GU10 Kunststofffassung ausgestattet und somit speziell und ausschlieГџlich für LED Lampen geeignet. Du...
Heitronic Potsdam 36853 Bodeneinbauleuchte LED 7 W Silber eckig Blende aus witterungsbeständigem Edelstahl (V2A), Korpus aus Aluminium-Druckguss Begehbar bis 5 kN (ca. 500 kg( Einbautiefe nur 150 m...
Die begehbare Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR 920 LED HV mit runder Edelstahlblende und Glasabdeckung ist mit warmweiГџen, hochleistungs Power LEDs ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die ...
Plug & Shine Set Einbauleuchte MicroPen II IP67 3000K 5x0,22W Plug & Shine MicroPen II Bodeneinbaustrahler sorgen für dekorative warmweiße Lichtpunkte an Wegen, in Einfahrten oder auf Terrassen. Mi...
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die i...