Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT Einbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT Einbauleuchte
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT Einbauleuchte
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 FR KIT Einbauleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96257252
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96257252
EAN/GTIN:
     3607640076555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Komplettpaket bestehend aus 6 Bodeneinbauleuchten, einem externem Betriebsgerät das sich verpackt im Kabelübergangskasten (8 Austritte) befindet - zusätzlich befindet sich noch ein Multi-Steckverbinder im Set, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Sollte eine Leuchte ausfallen, bleiben alle anderen dennoch in Betrieb. Die Leuchten vereinen folgende Merkmale: Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W (warm weiß) LED, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontglas gehärtet, mattiert, Abschlussring aus Edelstahl. Maximale Auflast 500 kg. Lieferung erfolgt komplett inklusive 5 m Vorverdrahtung, externem Betriebsgerät, Multi-Steckverbinder und Kabelübergangskasten mit 8 Auslässen. Abmessungen: Durchmesser 47 x 93 mm Gewicht: 1,3 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
93 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, bodeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten ip 68, Innenraumleuchte, Deckenleuchte, Deckenstrahler, Downlight
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,72*
€ 748,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,11*
€ 737,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,07*
€ 712,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,36*
€ 690,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,62*
€ 643,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700741
ab € 227,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.