BEGA Bodeneinbauleuchte 84881, uberrollbar fur Druckbelastung bis 5.000 kg (~50 kN) mit einstellbarer Lichtstarkeverteilung fur additive Farbmischung RGBW. Optisches System 0-25? schwenkbar und um ...
LED-Bodenleuchte IP67 3000K anthrazit P67154702Die Bodenleuchte ist durch den vierseitigen Lichtaustritt perfekt als Orientierungsleuchte geeignet und kann nicht nur im Boden, sondern auch in der W...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679435ADer Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelversch...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679235A402Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelver...
BEGA Bodeneinbauleuchte 84802K3, uberrollbar fur Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Mit BEGA Hybrid Optics? : Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch Reflektor und optischer Linse. ...
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler HP I, 220-240V, , IP67, 6W 3000K 20°, Edelstahl Silber, warmweiß Farbtemperatur: 3000 K Marke: KapegoLED Schutzklasse: 1 Form Leuchte: rund IP-Schutzart: IP67 Größe:...
BEGA Bodeneinbauleuchte 84896K3, uberrollbar fur Druckbelastung bis 5.000 kg (~50 kN) mit einstellbarer Lichtstarkeverteilung. Optisches System 0-25? schwenkbar und um 360? stufenlos drehbar. Streu...
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler II WW, 220-240V, 3W 3000K 30°, Edelstahl, Silber Farbtemperatur: 3000 K Marke: KapegoLED Schutzklasse: 1 Form Leuchte: rund IP-Schutzart: IP67 Einbauöffnung Kreis Ø:...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679435EVA53DDer Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelv...
LED-Bodeneinbauleuchte IP67 679238Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der ...