LED Bodeneinbauleuchte CECI SQUARE FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz Marke: Ideal Lux LED kann ausgetauscht werden: ja Lampenleistung: 10 W IP-Schutzart: IP67 Gewicht: 0,7 kg Farbe: schwarz Energie...
Bodeneinbauleuchte 4000K 77018K4BEGA Bodeneinbauleuchte 77018K4 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg (~20 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 4,1 W ...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 2er SET für Außen, Edelstahl rund Ø14cm IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekoration von...
Bodeneinbauleuchte 4000K 77961K4BEGA Bodeneinbauleuchte 77961K4 für den flächenbündigen Einbau, überrollbar für Druckbelastung bis 3.000 kg (~30 kN). Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 10 W L...
Voltage: DC 12V Leistung: 0,8W LED Lichtfarbe: RGB Helligkeit: 75lm LED: 1 Stück high power Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg Material: stainless steel + PC Schutzklasse: IP67 Größe: ...
LED-Bodeneinbauleuchte 3000K 3109815Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I), bestehend aus: Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss. Optik aus Technopolymer-Linsen mit e...
LED Bodeneinbauleuchte CECILIA FI1 BIG, IP67, GX53, 10W, schwarz Marke: Ideal Lux Leuchtmittel: LED GX53 10W LED kann ausgetauscht werden: ja Lampenleistung: 10 W IP-Schutzart: IP67 Gewicht: 0,74 k...
Solar LED Bodeneinbaustrahler 4er SET für Außen, Edelstahl 4-eckig 10x10cm, IP67Ist es nachts bei Ihnen zu dunkel, oder braucht ihr Grundstück einfach eine bessere Ausleuchtung? Sei es als Dekorati...
Bodeneinbauleuchte RGB 88897BEGA Bodeneinbauleuchte 88897 für additive Farbmischung RGBW, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg (9,8 kN). LED, 4,1 W Leuchten-Anschlussleistung, für additive F...
Voltage: DC 12V Leistung: 0,6W LED Lichtfarbe: ww 3000K ±150 Helligkeit: 7lm LED: 1 Stück high power Abdeckung: gehärtetes Glas, belastbar bis 100Kg Material: stainless steel + PC Schutzklasse: IP6...