Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 228412 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
SLV 228412 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-78325035
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Die Hochvolt Bodeneinbauleuchte DASAR FLAT 80 mit runder Edelstahlblende und satinierter Glasabdeckung ist mit einem leistungsstarken PowerLED Modul ausgestattet. Durch die Schutzart IP67 ist die in zwei Lichtfarben verfügbare Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels verbauter Zuleitung direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
58 mm
Gewicht
430 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
4.3 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
125 °
Lichtleistung
140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.