Bluetooth BT 4.0, Kompatibel zu Bluetooth 2.0, maximale Reichweite ca. 20m, Unterstützt folgende Profile: Networking, Dial-UP, Fac, LAN access, Headset und Wifi, Geschwindigkeit 3Mbps, Unicast Conn...
STATTEN SIE IHREN DESKTOP-COMPUTER, IHR NOTEBOOK ODER TABLET MIT DRAHTLOSER BLUETOOTH®-TECHNOLOGIE AUS Stellen Sie eine drahtlose Verbindung mit bis zu sieben Bluetooth-fähigen Geräten her. Der Min...
Bluetooth-USB-Adapter für komfortablen, drahtlosen Datenaustausch zwischen PC oder Notebook und anderen Bluetooth-Geräten (z.B. Handy, Drucker, Headset, Tablet) besonders niedriger Energieverbrauch...
Beschreibung: BLUETOOTH-ADAPTER, USB, 2.4GHZ, EDR RoHS konform: Ja SVHC: To Be Advised Spannung, Versorgung min.: - max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC Signal Range Max: 300 m Empfangsempfindlichkeit: -...
Bluetooth-USB-Adapter v4.0, Mit dem Bluetooth 4.0 USB Adapter können Sie Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook Bluetooth-fähig machen bzw. ein Upgrade auf den neusten Bluetooth-Standard 4.0 durchführe...
Jabra LINK 360 Adapter Jabra LINK™ 360 Bluetooth Mini-USB-Adapter zur Verbindung Ihres Bluetooth-Headsets mit Ihrem PC. Überragende schnurlose UC-Qualität Jabra LINK 360 ist ein Plug-and-play Mini ...
Produkt Highlights: - Unterstützt alle mobilen Bluetooth fähigen Empfangsgeräte, z.B. iPhone, iPod, iPad-Serie, Android, Windows Phone - Unterstützt eingehende Anrufe und Musik vom Smartphone über ...
renkforce Bluetooth®-Stick 4.0 ab Windows® XP Geeignet für alle Windows OS ab Windows® XP Dreimal schnellere Datenübertragung dank EDR (bis zu 3 MBit/s) Extrem stromsparend Bluetooth®-Geräte aller ...
USB Bluetooth Dongle v4.0, Class 2 unterstützt die neueste Bluetooth- Technologie. Version 4.0, genannt "Smart Ready". Der Anwender benötigt diese Version, wenn er ein stromsparendes (low power) - ...