| |
|
| Artikel-Nr.: C1117-14208-08 Herst.-Nr.: 14208-08 EAN/GTIN: 5706991019506 |
| |
|
| | |
| Jabra Link 370 MS Plug and Play Bluetooth mini USB adapter for PC Der Jabra Link 370 ist ein USB-Adapter zur Erweiterung der Bluetooth®-Konnektivität von Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung zu Ihrem Laptop. Erweiterung Ihrer schnurlosen UC-Konnektivität Der Jabra Link 370 ist ein USB-Adapter zur Erweiterung der Bluetooth®-Konnektivität von Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung zu Ihrem Laptop. Der dezente Plug-and-Play-Adapter sorgt für beste Klangqualität und eine erweiterte Funkreichweite bis zu 30 m. Wenn der Link 370 mit Ihrem Jabra Headset oder Ihrer Freisprechlösung verbunden ist, erleben Sie dank HD-Voice einen kristallklaren High-Definition-Sound und authentische UC-Gespräche. Darüber hinaus ist es mit HiFi Audio-Streaming und A2DP möglich, Musik in erstklassiger HiFi-Qualität zu übertragen. Mit einem kompatiblen Headset oder Freisprechlösung* profitieren Sie von folgenden Features: - Sound-Funktionen wie HD-Voice, HiFi-Audio und A2DP mit kristallklarem Klang für Anrufe und Musik
- Einzigartige Funkreichweite bis zu 30 m für optimale Mobilität
- Einfaches Verwalten und Aktualisieren mit Jabra Direct – Schnurlose Bereitstellung von Software-Updates für alle Benutzer
*Vollständig kompatible Produkte: - Jabra Evolve 65
- Jabra Evolve 75
- Jabra Speak 510
- Jabra Speak 710
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Headset, Bluetooth Musik Empfänger, Bluetooth Musikempfänger, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth jabra, adapter bluetooth, jabra adapter bluetooth, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth |
| | |
| |