Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 20+ USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 20+ USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20+ USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Sync 20+ USB-A Freisprecheinrichtung, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946351
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     772C9AA
EAN/GTIN:
     197029536228
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Klangqualität für unterwegs
Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 20 USB/Bluetooth® klingen Sie wie ein Profi, der Sie auch sind – für Konferenzgespräche und Musik an jedem beliebigen Arbeitsplatz. Mit bis zu 20 Stunden Sprechzeit können Sie das Gerät überallhin mitnehmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
55 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Treibertyp
Dynamisch
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofonanzahl
3
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Lieferumfang
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
20 h
Akkuladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
209 mm
Paketgewicht
510 g
Merkmale
Gerätetyp
Mobiltelefon/PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
55 dB
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Kabellänge
0.715 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Steuerung
Tasten, Berührung
Sound Drucklevel (max)
86 dB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, Rohs
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.