Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bluetooth®-USB-Adapter, Version 4.0 C1 + EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00053313
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053313
EAN/GTIN:
     4007249533135
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
- besonders niedriger Energieverbrauch - 128-Bit AES Verschlusselung garantiert eine sichere Verbindung zwischen den Geraten - universeller Bluetooth-Mini-Adapter fur komfortablen, drahtlosen Datenaustausch zwischen PC, Notebook und anderen Bluetooth-fahigen Geraten (z.B. Smartphone, Tablet, Lautsprecher, Kopfhorer etc.)- Verwendung von zwei Dongles ermoglicht den direkten Datenaustausch zwischen zwei Rechnern - Bluetooth-Version 4.0 zur schnellen Datenubertragung (abwartskompatibel zu Version 3.0, 2.1, 2.0 und 1.2) - Class 1, Reichweite bis zu 100 Meter Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8.1/8/7 Lieferumfang: - 1 Bluetooth-USB-Adapter - 1 Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.23 g
Hohe:
10.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1.5 cm
Breite x Hohe x Lange:
14 x 5 x 23 mm
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Max. Reichweite:
100 m
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
3 Mbit/s
Bluetooth Class:
Class 1
Bluetooth-Version:
4.0
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/HFP/SBC
Anwendung:
Retail
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, USB, Adapter, Universal, Radio, Funk, Schnittstelle, Datenubertragung, Datentransfer, Daten, Stromverbrauch, Bluetooth, Bluetooth-Adapter, Bluetooth-USB-Adapter, Bluetoothempfanger
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 160 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.