Überspannungsableiter TN-S-Set, 4p SPBT12-280/4Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen, Anwe...
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 f. 3ph.TT- und TN-S- Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT- und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, Ableiter auf Basis von Varistoren und Gasentladungsableiter, für Hau...
Eaton 170485 SPDT3-280/2 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 5 kA 1 St. Eaton Überspannungsschutz-Ableiter Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbrau...
2.2-5 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Gasentladungsableiter 600 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Sti-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Bre...
Finder 7P.26.9.000.1015 7P.26.9.000.1015 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St. Überspannungsableiter Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis ...
2.2-5 Überspannungsableiter Sti-Bu mit Gasentladungsableiter 75 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Sti-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Bren...
Überspannungsableiter 3p, 280VAC, 3x20kA SPCT2-280/3Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch indirekte Blitzschläge und Schalthandlungen, Prüfklasse II ...
Kombi-Ableiter Typ 1+2, 7,5kA für TT- und TN-S- Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT- und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, Ableiter auf Basis von Varistoren und Gasentladungsableiter, für H...
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät Betriebsspannung max. = 275 V Montageart = DIN-Schiene Spitzenstrom max. = 80kA Serie = OVR Länge = 17.6mm Tiefe = 67mm Höhe = 57mm Abmessungen = 17.6 x 67 x 57...