Überspannungsableiter, B88069X5020T103, EPCOS Features * Kleine Größe * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Sehr schnelle Reaktionszeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kap...
Stoßentladungsstrom: 2.5 kA Produktpalette: EM230X Ansprechstoßspannung: 700 V DC-Zündspannung: 230 V SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Bauform - GDT: Axial bedrahtet RoHS konform: Ja
Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) fur RfZ und APZ nach d...
Ersatzschutzmodul iPRD-Nullleiter für Überspannungsableitung. 1-polig+N, 3-polig+N. Steckbar. Schutz gegen direkten Blitzeinschlag in elektrischen Anlagen in allen Industrie- und Tertiärgebäuden mi...
Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Varistor-Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 71,8 mm.
Überspannungsableiter B+C,TN-C-Set, 3-p. SPBT12-280/3Zum Schutz von Verbraucheranlagen gegen transiente Überspannungen hervorgerufen durch direkte und indirekte Blitzschläge, sowie Schalthandlungen...
Kombi-Ableiter Typ 1+2 f. 3ph.TT- und TN-S-Systeme Blitzstrom- und Überspannungsableiter für TT- und TN-S Netze nach EN/IEC 61643-11, Ableiter auf Basis von Varistoren und Gasentladungsableiter, fü...
2.2-5 Überspannungsableiter Bu-Bu mit Gasentladungsableiter 90 V Leistungsmerkmale: Anmerkungen: Bu-Bu mit Gasentladungsableiter (austauschbar) Montage: E11 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brenne...
Integrierte Kombination aus netzfolgestromfreier Funkenstrecke und stoßstromfester Sicherung. Ohne separate Vorsicherung einsetzbar dank integriertem Überstromschutz. Leckstromfrei, geeignet für de...