| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2377817-BP Herst.-Nr.: 7P.26.9.000.1015 EAN/GTIN: 8012823365961 |
| |
|
| | |
| Finder 7P.26.9.000.1015 7P.26.9.000.1015 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 1 St.
Überspannungsableiter
Überspannungsableiter Typ 2, für Photovoltaikanlagen bis 1020 V DC, Y-Schaltung, Module austauschbar, Anschlüsse oben, Anforderungen und Prüfungen nach EN 50539-11, Breite 53,8 mm
Technische Daten: Ausführung (allgemein): SPD Typ 2 · Betriebstemperaturbereich: -40 - +80 °C · Produktabmessung, Breite: 53.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 93.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65.9 mm · Weitere technische Daten: Nennableitstoßstrom pro Modul: 15 kA · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 53.8 x 93.1 x 65.9 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 65.9 mm | Produktabmessung, Höhe: | 93.1 mm | Produktabmessung, Breite: | 53.8 mm | Marke: | Finder | Überspannungsschutz für: | Verteilerschrank | Herst.-Teilenr.: | 7P.26.9.000.1015 | Ausführung (allgemein): | SPD Typ 2 | Betriebstemperaturbereich: | -40 - +80 °C | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Ableiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,30* | € 124,99* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,20* | € 125,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,32* | € 126,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,01* | € 131,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,31* | € 156,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|