Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 170485 SPDT3-280/2 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 5 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716872-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     170485
EAN/GTIN:
     4015081669837
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter
Eaton 170485 SPDT3-280/2 Überspannungsschutz-Ableiter Überspannungsschutz für: Verteilerschrank 5 kA 1 St.

Eaton Überspannungsschutz-Ableiter

Blitzstrom-Überspannungsableiter zum Schutz von Verbraucheranlagen.

Technische Daten:
Ableitstrom: 5 kA · Ausführung (allgemein): 2polig · Nennspannung: 279 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Baugröße: 2 TE
Höchste Dauerspannung AC: 280 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20): 10 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 25 mm²
Mit Fernmeldekontakt: nein
Montageart: Hutschiene TH35
Netzform DC: nein
Netzform IT: nein
Netzform TN: nein
Netzform TN-C: nein
Netzform TN-C-S: nein
Netzform TN-S: nein
Netzform TT: nein
Schutzpegel: 1.4 kV
Signalisierung am Gerät: optisch · Überspannungsschutz für: Verteilerschrank

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Überspannungsschutz für:
Verteilerschrank
Herst.-Teilenr.:
170485
Ausführung (allgemein):
2polig
Nennspannung:
279 V/AC
Ableitstrom:
5 kA
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Ableiter
Weitere Suchbegriffe: eaton überspannungsableiter, Eaton, 170485, SPDT3-280/2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 53,45*
€ 68,46*
€ 4,00*
ab € 51,90*
€ 68,49*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,84*
€ 68,94*
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 69,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 83,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.