Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X2090S102 ÜBERSPANNUNGSABLEITER 1.2KV, 10KA, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2769098
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X2090S102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter epcos
blitzstromableiter
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: A71-H12X
  • Ansprechstoßspannung: 1.9 kV
  • DC-Zündspannung: 1.2 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X2090S102, 2769098, 276-9098
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,50*
    € 6,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.